Beli jack floor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  2. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  3. monotaro Hydraulic Floor Jack Low Double Piston Aluminum (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp3.299.900

    monotaro Hydraulic Floor Jack Low Double Piston Aluminum (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    To jack up at the time of tire exchange
    atribut:
    • Use hydraulic oil: ISO VG 10
  4. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp809.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 2
    • Type: LITE-Rotary 360 degrees
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 200
    • Dimension 3 (mm): 135
    • Dimension 4 (mm): 52
    • Dimension 5 (mm): 135 - 335
    • Dimension 6 (mm): 458
    • Dimension 7 (mm): 335
  5. monotaro Hydraulic Floor Jack (2T)
    Mulai

    Rp979.900

    monotaro Hydraulic Floor Jack (2T)
    Deskripsi:
    Easy to operate because it is hydraulic. Ideal for jacking up ordinary passenger cars from light vehicles!. Car tire change, tire chain attachment and detachment etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 50
    • Dimensions (mm): 515x205x140
    • Highest Position (mm): 380
    • Lowest Position (mm): 135
    • Maximum Load (t): 2
    • Body Material: Iron
    • Material (Castor): PVC
    • Material (Grip): Rubber
    • Material (Lever Part): Iron
  6. Gestar Hydraulic Floor Jack with Safety Valve (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp559.900

  7. MAXPOWER Hydraulic Jack Hard Plastic Box (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp509.900

  8. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  9. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  10. Kennedy Hydraulic Bottle Jack 5-Tonne Maximum Height (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp999.900

    Kennedy Hydraulic Bottle Jack 5-Tonne Maximum Height (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    High quality, ultra-strong bottle jack - designed for effortless lifting. Can be used vertically or angled to 3 degrees from a vertical position. Features and Benefits- Features a wide, rugged base that provides excellent stability and strength- Provides peace of mind - all critical stress points on the jacks are reinforced for added durability and dependability- Cast iron bases with a steel cylinder housing and an adjusting notched saddle- Fitted with an overload protection valveTypical Applications - Suitable for lifting or positioning vehicles, machinery, houses and/or other building structures but after lifting, loads must be immediately supported by jack standsStandards Met - Complies with the EC Machinery Directive- GS and TUV approvedNotes- Handle also operates hydraulic release
    atribut:
    • Standards Met: Complies with the EC Machinery Directive; GS and TUV approved
    • Lifting Capacity (t): 5
    • Lifting Height Max. (mm): 355
    • Lifting Height Min. (mm): 185
    • Maximum Saddle Adjustment (mm): 60
    • Weight Each (Kg): 4.1
    • Product Type: Bottle Jack
  11. monotaro Hydraulic Floor Jack (3T)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Hydraulic Floor Jack (3T)
    Deskripsi:
    It is ideal for large passenger car work such as SUV, 4WD, one box etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 45
    • Width (mm): 240
    • Overall Length (mm): 580
    • Height (mm): 145
    • Highest Position (mm): 410
    • Lowest Position (mm): 135
    • Handle Length (mm): 525
    • Hydraulic Oil to Use: ISO VG15
    • Maximum Load (t): 3
    • Body Material: Iron
    • Diameter (mm): 50
    • Material (Castor): PVC
    • Material (Lever Part): Iron, rubber (grip part)
  12. Kennedy Low Profile Long Reach Trolley Jack
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy Low Profile Long Reach Trolley Jack
    Deskripsi:
    A low entry height Trolley Jack. Heavy duty fixed direction castors, swivel castors and inside wheel ensure excellent manoeuvrability and easy positioning under the vehicle prior to lifting. The foot pedal is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. The long reach pump handle has a comfort rubber grip. Includes a practical tray for carrying tools and a rubber pad for the saddle. For use on a firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.
    atribut:
    • Product Type: Trolley Jack
  13. LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
  14. TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga jack floor Terbaru October 2026
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
Lippro Hydraulic Floor Jack Professional Low Profile Service (Dongkrak Buaya)Rp1.399.900
monotaro Hydraulic Floor Jack Low Double Piston Aluminum (Dongkrak Buaya)Rp3.299.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)Rp809.900
monotaro Hydraulic Floor Jack (2T)Rp979.900
Gestar Hydraulic Floor Jack with Safety Valve (Dongkrak Buaya)Rp559.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
Bullocks Hydraulic Floor Jack Heavy Duty Long (Dongkrak Buaya)Rp14.999.900
MAXPOWER Hydraulic Jack Hard Plastic Box (Dongkrak Hidrolik)Rp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait